詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824HT-29

品名 : 29.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)

鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能

仕様

用途 ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
刃先径 29mm 有効長(適合板厚) 6mm
材質 本体:コバルトハイス(SKH55)
表面処理:TiAlNコーティング
切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ
抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能
耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜
追加説明
カタログ価格

4,960 (税抜)/ 5,456 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/01 19:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0945ページ
バリエーション一覧
EA824HT-8 8.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-9 9.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-10 10.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-10.5 10.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-11A 11.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-12 12.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-12.5 12.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-13 13.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-14 14.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-14.5 14.5mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-15 15.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-16A 16.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-17 17.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-18 18.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-19 19.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-20 20.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-21 21.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-22 22.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-23 23.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-25 25.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-26 26.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-27 27.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-28 28.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-29 29.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-30 30.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-31 31.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-32 32.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-33 33.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
EA824HT-35 35.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
ウェブカタログ画像
画像は代表画像です。
  • 画像は代表画像です。
  • ホールソー一覧
  • 推奨切削条件(回転数)
  • D:29mm、L:9mm、L1:20mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top