品番 : EA824HT-9
品名 : 9.0mm ホールソー(六角軸/Co-HSS)
鋭い刃先でバリの少ない綺麗な穴あけが可能
仕様
用途 | ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック | 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) |
---|---|---|---|
刃先径 | 9mm | 有効長(適合板厚) | 6mm |
材質 | 本体:コバルトハイス(SKH55) 表面処理:TiAlNコーティング |
||
切粉はけが良く詰まりにくい切りくず排出ミゾ | |||
抜群の切れ味と優れた振れ精度でキレイな切削が可能 | |||
耐久性・耐摩耗性が発揮されるTiAlNコーティング皮膜 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/02 14:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0981ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像は代表画像です。