品番 : EA824W-15A
品名 : 15x200mm オーガービット
仕様
サイズ | 15㎜ | 全長 | 200㎜ |
---|---|---|---|
シャンク径 | 10㎜ | 有効長 | 130㎜ |
適正回転数 | 3000rpm | 材質 | 普通鋼 |
六角シャンク | |||
一般木材用 | |||
電気ドリル、インパクトドライバー対応 | |||
浅穴から少し深めの穴あけ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/11 06:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1010ページ |
代替品
|
拡大