品番 : EA824W-22A
品名 : 22x210mm オーガービット
仕様
サイズ | 22mm | 全長 | 210mm |
---|---|---|---|
シャンクサイズ | 10mm | 有効長 | 140mm |
適正回転数 | 1500rpm | 材質 | 普通鋼 |
六角シャンク | |||
一般木材用 | |||
電気ドリル、インパクトドライバー対応 | |||
浅穴から少し深めの穴あけ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 00:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1010ページ |
代替品
|
拡大