品番 : EA824W-33A
品名 : 33x210mm オーガービット
仕様
| 用途 | 浅穴から少し深めの穴あけに | サイズ | 33mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 210mm | 有効長 | 140mm |
| 六角シャンク | 12mm | 適用材 | 一般木材 |
| 適用機種 | ・電気ドリル ・インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで) ・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上) |
適正回転数 | 1500rpm以下 |
| 材質 | 普通鋼 | ||
| ショートより深く、ドリルより浅い穴をあける、先端先ネジタイプのビット | |||
| 先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能 | |||
| 片刃片爪タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/01 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

