詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824W-8A

品名 : 8x170mm オーガービット

仕様

用途 浅穴から少し深めの穴あけに サイズ 8mm
全長 170mm 有効長 100mm
六角シャンク 6.35mm 適用材 一般木材
適用機種 ・電気ドリル
・インパクトドライバ14.4V以上(13mmまで)
・ドリルドライバ(ハンドル付・18V以上)
適正回転数 3,000rpm以下
材質 普通鋼
ショートより深く、ドリルより浅い穴をあける、先端先ネジタイプのビット
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能
片刃片爪タイプ
追加説明
カタログ価格

1,090 (税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/26 04:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0959ページ

代替品

EA824WG-207
バリエーション一覧
EA824W-6A 6x160mm オーガービット
EA824W-8A 8x170mm オーガービット
EA824W-9A 9x180mm オーガービット
EA824W-10A 10x190mm オーガービット
EA824W-13A 13x190mm オーガービット
EA824W-15A 15x200mm オーガービット
EA824W-19A 19x200mm オーガービット
EA824W-22A 22x210mm オーガービット
EA824W-25A 25x210mm オーガービット
EA824W-27A 27x210mm オーガービット
EA824W-30A 30x210mm オーガービット
EA824W-33A 33x210mm オーガービット
EA824W-36A 36x210mm オーガービット
ウェブカタログ画像
  • D:8mm     L:170mm     SL:100mm     d:6.35㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top