品番 : EA826VH-12
品名 : 150mm ダイヤモンド鏝やすり(楕円)
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様
| 全長(mm) | 150 | コーティング長(mm) | 25(両端) |
|---|---|---|---|
| 粒度(#) | 140(電着ダイヤモンド) | やすり形状 | 楕円(3.7×2.1mm) |
| アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 12:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
