詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VH-16

品名 : 150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸)

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です

仕様

全長(mm) 150 コーティング長(mm) 25(両端)
粒度(#) 140(電着ダイヤモンド) やすり形状 丸(φ2.7mm)
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
追加説明
カタログ価格

5,770 円(税抜)/ 6,347 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/31 13:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0579ページ
バリエーション一覧
EA826VH-11 150mm ダイヤモンド鏝やすり(楕円)
EA826VH-12 150mm ダイヤモンド鏝やすり(楕円)
EA826VH-13 150mm ダイヤモンド鏝やすり(平)
EA826VH-14 150mm ダイヤモンド鏝やすり(ひし形)
EA826VH-15 150mm ダイヤモンド鏝やすり(三角)
EA826VH-16 150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸)
EA826VH-17 150mm ダイヤモンド鏝やすり(丸)
EA826VH-18 150mm ダイヤモンド鏝やすり(平)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA826VH-11です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top