品番 : EA826VH-15
品名 : 150mm ダイヤモンド鏝やすり(三角)
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様
| 全長(mm) | 150 | コーティング長(mm) | 25(両端) |
|---|---|---|---|
| 粒度(#) | 140(電着ダイヤモンド) | やすり形状 | 三角(2.9mm) |
| アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
