品番 : EA826VH-13
品名 : 150mm ダイヤモンド鏝やすり(平)
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
仕様
全長(mm) | 150 | コーティング長(mm) | 25(両端) |
---|---|---|---|
粒度(#) | 140(電着ダイヤモンド) | やすり形状 | 平(3.1×2.9mm) |
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/08/20 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0589ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)