品番 : EA829AB-53
品名 : 25.4mm 六角ダイスハンドル
仕様
| 材質 | ハイカーボンスチール | 全長 | 254mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 径:15mm | ||
| 正確でストレートなねじ切り用 | |||
| 1インチ六角、丸型兼用 | |||
| 【注意事項】 他社の丸ダイスや六角ダイスには使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
