詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829AX-12C

品名 : M 4-M12/ 280mm タップレンチ

仕様

呼び M4~M12 全長 280mm
■掴み能力 3.4~8.0mm 材質 亜鉛ダイカスト
追加説明
カタログ価格

1,810 (税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/07/10 21:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0350ページ
バリエーション一覧
EA829AX-8 M 3-M 8/ 130mm タップレンチ
EA829AX-12 M 1-M12/ 180mm タップレンチ
EA829AX-12C M 4-M12/ 280mm タップレンチ
EA829AX-20 M 5-M20/ 380mm タップレンチ
EA829AX-32 M13-M32/ 700mm タップレンチ
EA829AX-42 M18-M42/1000mm タップレンチ
EA829AX-52 M27-M52/1250mm タップレンチ
ウェブカタログ画像
画像はEA829AX-12です。
  • 画像はEA829AX-12です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top