品番 : EA829AX-8
品名 : M 3-M 8/ 130mm タップレンチ
仕様
| 呼び | M1~M8 | 全長 | 130mm |
|---|---|---|---|
| ■掴み能力 | 2.1~4.9mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/05 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829AX-12です。
