品番 : EA829AX-52
品名 : M27-M52/1250mm タップレンチ
仕様
呼び | M27~M52 | 全長 | 1250mm |
---|---|---|---|
■掴み能力 | 16.0~32.0mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/14 09:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0357ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829AX-12です。