品番 : EA829AX-42
品名 : M18-M42/1000mm タップレンチ
仕様
| 呼び | M18~M42 | 全長 | 1000mm |
|---|---|---|---|
| ■掴み能力 | 12.0~24.0mm | 材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA829AX-12です。
