品番 : EA829CF-10
品名 : M10x1.5 mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
下穴とタップ作業が1回で行えます
仕様
六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 材質 | HSS |
---|---|---|---|
タップサイズ | M10×1.50 | ドリルサイズ | 8.5mm |
下穴とタップ作業が1回で行えます | |||
対応被削材 | 中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/m㎡) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/14 21:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0942ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)