詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829CF-8

品名 : M8 x1.25mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

下穴とタップ作業が1回で行えます

仕様

六角シャンク 1/4”(6.35mm) 材質 HSS
タップサイズ M8×1.25 ドリルサイズ 6.8mm
下穴とタップ作業が1回で行えます
対応被削材 中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/m㎡)
追加説明
カタログ価格

1,910 (税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/14 18:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0907ページ
バリエーション一覧
EA829CF-1 M3-M10/6本組 ドリルタップ(六角軸/HSS)
EA829CF-3 M3 x0.5 mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
EA829CF-4 M4 x0.7 mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
EA829CF-5 M5 x0.8 mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
EA829CF-6 M6 x1.0 mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
EA829CF-8 M8 x1.25mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
EA829CF-10 M10x1.5 mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像はEA829CF-10です。
  • ※画像はEA829CF-10です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top