品番 : EA829CF-4
品名 : M4 x0.7 mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
下穴とタップ作業が1回で行えます
仕様
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | 材質 | HSS |
|---|---|---|---|
| タップサイズ | M4×0.7 | ドリルサイズ | 3.3mm |
| 下穴とタップ作業が1回で行えます | |||
| 対応被削材 | 中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/m㎡) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/05/17 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA829CF-10です。
