品番 : EA829CF-3
品名 : M3 x0.5 mm ドリルタップ(六角軸/HSS)
下穴とタップ作業が1回で行えます
仕様
| タップサイズ | M3×0.5 | 全長 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | ドリルサイズ | 2.5mm |
| 材質 | HSS | ||
| 下穴とタップ作業が1回で行えます | |||
| 対応被削材 | 中程度の機械的強度を持つ一般、非鉄材、熱可塑性プラスチック(600N/m㎡) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/05/17 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA829CF-10です。
