詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829EB-10

品名 : M10 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)

仕様

メーカー イシハシ精工 <セット内容> 3本組
呼び:M10×1.5(先)
呼び:M10×1.5(中)
呼び:M10×1.5(仕上)
全長 75mm ■巾 5.5mm
材質 SKS_2 組合せ 先:喰付9P
中:喰付5P
仕上:喰付1.5P
下穴径 8.6mm(参考) 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
並目ねじ
JISⅢ級
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

3,550 (税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/02 17:30現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0902ページ
バリエーション一覧
EA829EB-2 M 2 x0.4 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-2.3 M2.3x0.4 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-2.5 M2.5x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-2.6 M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-3 M 3 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-3B M 3 x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-3.5 M3.5x0.6 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-3.5B M3.5x0.35 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-4 M 4 x0.7 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-4B M 4 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-4.5 M4.5x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-5 M 5 x0.8 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-5B M 5 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-5.5 M5.5x0.9 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-6 M 6 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-6B M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-6C M 6 x0.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-7 M 7 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-8 M 8 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-8B M 8 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-8C M 8 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-9 M 9 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-10 M10 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-10B M10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-10C M10 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-10D M10 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-12 M12 x1.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-12B M12 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-12C M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-12D M12 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-14 M14 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-14B M14 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-14C M14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-14D M14 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-16 M16 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-16B M16 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-16C M16 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-18 M18 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-18B M18 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-18C M18 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-20 M20 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-20B M20 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-20C M20 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-20D M20 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-22 M22 x2.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-22B M22 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-22C M22 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-24 M24 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-24B M24 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-24C M24 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-26 M26 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-27 M27 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-28 M28 x1.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-30 M30 x3.5 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-30B M30 x3.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
EA829EB-30C M30 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
ウェブカタログ画像
  • L:75mm   l:32mm\nd:7mm   K:5.5mm\nKl:8mm
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top