品番 : EA829EB-14
品名 : M14 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | <セット内容> | 3本組 呼び:M14×2(先) 呼び:M14×2(中) 呼び:M14×2(仕上) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 88mm | ■巾 | 8㎜ |
| 材質 | SKS_2 | 組合せ | 先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P |
| 下穴径 | 12.1mm(参考) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 並目ねじ | |||
| JISⅢ級 | |||
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 17:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0902ページ | ||||
