品番 : EA829EB-6B
品名 : M 6 x0.75 ハンドタップ3本組(SKS2)
カタログ訂正
26/01/23 全長の訂正。誤:62mm、正:61mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | <セット内容> | 3本組 呼び:M6×0.75(先) 呼び:M6×0.75(中) 呼び:M6×0.75(仕上) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 61mm | ■巾 | 4.5mm |
| 材質 | SKS_2 | 組合せ | 先:喰付9P 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P |
| 下穴径 | 5.1mm(参考) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 細目ねじ | |||
| JISⅢ級 | |||
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0902ページ | ||||
