品番 : EA829EB-7
品名 : M 7 x1.0 ハンドタップ3本組(SKS2)
仕様
| <セット内容> | 3本組 | ||
|---|---|---|---|
| 呼び:M7×1(先) | |||
| 呼び:M7×1(中) | |||
| 呼び:M7×1(仕上) | |||
| 材質 | SKS_2 | 全長 | 65mm |
| (■)幅 | 5mm | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 組合せ | 先:喰付9P 中:喰付:5P 仕上:喰付1.5P |
下穴径 | 6.1mm(参考) |
| JISⅢ級 | |||
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 07:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0937ページ | ||||
