詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829FE-1.1B

品名 : M1.1x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 NRT STD
呼び M1.1×0.25 全長(mm) 32
喰付 2P 材質 HSS(ハイス)
ねじ長(mm) 8 シャンク径(mm) 3
被削材 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 重量(g) 3
■長(mm) 5 ■巾(mm) 2.5
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。
ホモ処理(表面処理)
喰付2P止り穴用
追加説明
カタログ価格

2,860 (税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 03:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0934ページ
バリエーション一覧
EA829FE-1 M 1x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1B M 1x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.1 M1.1x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.1B M1.1x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.2 M1.2x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.2B M1.2x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.4 M1.4x 0.3/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.4B M1.4x 0.3/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.6 M1.6x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.6B M1.6x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.7 M1.7x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.7B M1.7x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.8 M1.8x0.35/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-1.8B M1.8x0.35/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2 M 2x 0.4/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2B M 2x 0.4/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2C M 2x0.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2D M 2x0.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2.2 M2.2x0.45/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2.2B M2.2x0.45/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2.3 M2.3x 0.4/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2.3B M2.3x 0.4/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2.5 M2.5x0.45/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2.5B M2.5x0.45/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2.6 M2.6x0.45/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-2.6B M2.6x0.45/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-3 M 3x 0.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-3B M 3x 0.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-3.5 M3.5x 0.6/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-3.5B M3.5x 0.6/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-4 M 4x 0.7/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-4B M 4x 0.7/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-5 M 5x 0.8/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-5B M 5x 0.8/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-6 M 6x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-6B M 6x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-7 M 7x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-7B M 7x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-8 M 8x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-8B M 8x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-8C M 8x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-8D M 8x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-10 M 10x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-10B M 10x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-10C M 10x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-10D M 10x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-10E M 10x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-10F M 10x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-12 M 12x1.75/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-12B M 12x1.75/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-12C M 12x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-12D M 12x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-12E M 12x1.25/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-12F M 12x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-12G M 12x 1.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-12H M 12x 1.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-14 M 14x 2.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-14B M 14x 2.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-14C M 14x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-14D M 14x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-16 M 16x 2.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-16B M 16x 2.0/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-16C M 16x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-16D M 16x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-18 M 18x 2.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-18B M 18x 2.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-18C M 18x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-18D M 18x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-20 M 20x 2.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-20B M 20x 2.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-20C M 20x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
EA829FE-20D M 20x 1.5/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top