品番 : EA829FE-14C
品名 : M 14x 1.5/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | NRT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M14×1.5 | 精度 | RH9 |
| 喰付 | 4P | 全長 | 88mm |
| ねじ長 | 25㎜ | シャンク径 | 10.5mm |
| ■長 | 11㎜ | ■巾 | 8mm |
| 突出しセンタ | なし | 被削材 | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 78g |
| 塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。 | |||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| 喰付4P通り穴用 | |||
| 油溝あり | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0898ページ | ||||
