品番 : EA829FE-16
品名 : M 16x 2.0/4P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | NRT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M16×2 | 全長(mm) | 95 |
| 喰付 | 4P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 27 | シャンク径(mm) | 12.5 |
| 被削材 | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 | 重量(g) | 111 |
| ■長(mm) | 13 | ■巾(mm) | 10 |
| 塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。 | |||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| 喰付4P通り穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0898ページ | ||||
