品番 : EA829FE-12F
品名 : M 12x1.25/2P 溝無タップ(スチール用/ホモ処理)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | NRT STD |
---|---|---|---|
呼び | M12×1.25 | 全長(mm) | 82 |
喰付 | 2P | 材質 | HSS(ハイス) |
ねじ長(mm) | 23 | シャンク径(mm) | 8.5 |
被削材 | 低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅 | 重量(g) | 50 |
■長(mm) | 9 | ■巾(mm) | 6.5 |
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。 | |||
ホモ処理(表面処理) | |||
喰付2P止り穴用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/08 07:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0934ページ |