品番 : EA829FF-1.8B
品名 : M1.8x0.35/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | B-NRT STD |
---|---|---|---|
呼び | M1.8×0.35 | 全長(mm) | 36 |
喰付 | 2P | 材質 | HSS(ハイス) |
ねじ長(mm) | 11 | シャンク径(mm) | 3 |
被削材 | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g) | 3 |
■長(mm) | 5 | ■巾(mm) | 2.5 |
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。 | |||
窒化処理(表面処理) | |||
喰付2P止り穴用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0951ページ |