品番 : EA829FF-10F
品名 : M10x 1.0/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | B-NRT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M10×1 | 全長(mm) | 75 |
| 喰付 | 2P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 19 | シャンク径(mm) | 7 |
| 被削材 | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g) | 30 |
| ■長(mm) | 8 | ■巾(mm) | 5.5 |
| アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。 | |||
| 窒化処理(表面処理) | |||
| 喰付2P止り穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0899ページ | ||||
