品番 : EA829FF-12C
品名 : M12x 1.5/4P 溝無タップ(非鉄合金用)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | B-NRT STD |
---|---|---|---|
呼び | M12×1.5 | 全長(mm) | 82 |
喰付 | 4P | 材質 | HSS(ハイス) |
ねじ長(mm) | 23 | シャンク径(mm) | 8.5 |
被削材 | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g) | 46 |
■長(mm) | 9 | ■巾(mm) | 6.5 |
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。 | |||
窒化処理(表面処理) | |||
喰付4P通り穴用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/14 21:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0934ページ |