品番 : EA829FF-12D
品名 : M12x 1.5/2P 溝無タップ(非鉄合金用)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | B-NRT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M12×1.5 | 全長(mm) | 82 |
| 喰付 | 2P | 材質 | HSS(ハイス) |
| ねじ長(mm) | 23 | シャンク径(mm) | 8.5 |
| 被削材 | 銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物 | 重量(g) | 48 |
| ■長(mm) | 9 | ■巾(mm) | 6.5 |
| アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。 | |||
| 窒化処理(表面処理) | |||
| 喰付2P止り穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0934ページ | ||||
