品番 : EA829HG-10BA
品名 : M10x 1.5/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | AL-HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M10×1.5 | 精度表記 | STD |
| 精度 | OH2 | 喰付 | 1.5P |
| 全長 | 75mm | ねじ長 | 32㎜ |
| シャンク径 | 7mm | ■長 | 8mm |
| ■巾 | 5.5㎜ | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | なし | 材質 | HSS(ハイス) |
| 重量 | 24g | ||
| アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0901ページ | ||||

※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです