品番 : EA829HG-10C
品名 : M10x1.25/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | AL-HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M10×1.25 | 全長(mm) | 75 |
材質 | HSS(ハイス) | 精度表記 | STD |
精度 | OH2 | ねじ長(mm) | 32 |
シャンク径 | 7mm | 溝数 | 3 |
突出しセンタ(mm) | - | 重量(g) | 25 |
■巾(mm) | 5.5 | ■長(mm) | 8 |
アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/14 15:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0936ページ |