詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HG-12E

品名 : M12x1.25/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 AL-HT STD
呼び M12×1.25 精度表記 STD
精度 OH2 喰付 3P
全長 80mm ねじ長 38㎜
シャンク径 8.5mm ■長 9㎜
■巾 6.5㎜ 溝数 4
突き出しセンタ なし 材質 HSS(ハイス)
重量 38g
アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

3,020 (税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 22:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0901ページ
バリエーション一覧
EA829HG-3BA M3 x 0.5/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-4BA M 4x 0.7/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-5BA M 5x 0.8/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-6A M 6x1.0 / 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)
EA829HG-8A M 8x1.25/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)
EA829HG-8BA M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-10A M10x1.5 / 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)
EA829HG-10BA M10x 1.5/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-10C M10x1.25/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-10D M10x1.25/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-12A M12x1.75/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)
EA829HG-12BA M12x1.75/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-12C M12x 1.5/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-12D M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-12E M12x1.25/ 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
EA829HG-12F M12x1.25/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
ウェブカタログ画像
サイズによって刻印が異なります。
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです
  • サイズによって刻印が異なります。\n※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top