品番 : EA829HG-5BA
品名 : M 5x 0.8/1.5P ハンドタップ(アルミニウム合金用)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | AL-HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M5×0.8 | 全長(mm) | 60 |
| 喰付 | 1.5P | 材質 | HSS(ハイス) |
| 精度表記 | STD | 精度 | OH2 |
| ねじ長(mm) | 2 | シャンク径 | 5.5mm |
| 溝数 | 3 | 突出しセンタ(mm) | 2.2 |
| 重量(g) | 10 | ■巾(mm) | 4.5 |
| ■長(mm) | 7 | ||
| アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0936ページ | ||||
