品番 : EA829HG-5A
品名 : M 5x0.8 / 3P ハンドタップ(アルミニウム合金用/HSS)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | AL-HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M5×0.8 | 全長 | 60mm |
■巾(mm) | 4.5 | 食付 | 3P |
材質 | HSS(ハイス) | ねじ長 | 22mm |
シャンク径 | 5.5mm | 溝数 | 3 |
アルミニウム、その他の軽合金圧延材に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 03:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0953ページ |