詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HJ-10AA

品名 : M10x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-DC-HT STD
呼び M10×1.5 全長(mm) 75
喰付 3P 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記 STD 精度 OH4
ねじ長(mm) 24 首下長(mm) 41
シャンク径 7mm 溝数 4
突出しセンタ(mm) 重量(g) 26
■巾(mm) 5.5 ■長(mm) 8
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。
窒化処理(表面処理)
追加説明
カタログ価格

2,410 (税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/08 15:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0936ページ
バリエーション一覧
EA829HJ-1.4A M1.4x0.3 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-1.4B M1.4x0.3 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-1.7A M1.7x0.35/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-1.7B M1.7x0.35/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-2A M 2x0.4 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-2B M 2x0.4 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-2.3AA M2.3x 0.4/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-2.3BA M2.3x 0.4/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-2.5AA M2.5x0.45/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-2.5BA M2.5x0.45/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-2.6AA M2.6x0.45/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-2.6BA M2.6x0.45/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-3A M 3x0.5 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-3BA M 3x 0.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-4A M 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-4B M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-5A M 5x0.8 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-5B M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-6A M 6x1.0 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-6B M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-8AA M 8x1.25/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-8BA M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-10AA M10x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-10BA M10x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-10C M10x1.25/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-10D M10x1.25/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-10E M10x 1.0/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-10F M10x 1.0/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-12AA M12x1.75/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-12BA M12x1.75/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-12C M12x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-12D M12x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-12E M12x1.25/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-12F M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-14A M14x 2.0/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-14B M14x 2.0/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-14C M14x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-14D M14x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-16A M16x 2.0/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-16B M16x 2.0/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-16C M16x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-16D M16x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-18A M18x 2.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-18B M18x 2.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-18C M18x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-18D M18x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-20A M20x 2.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-20B M20x 2.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-20C M20x 1.5/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
EA829HJ-20D M20x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
ウェブカタログ画像
サイズによって刻印が異なります。
  • サイズによって刻印が異なります。
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top