品番 : EA829HJ-3A
品名 : M 3x0.5 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-DC-HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M3×0.5 | 精度 | OH3 |
| 食付 | 3P | 全長 | 46mm |
| ねじ長 | 11mm | 首下長 | 19mm |
| シャンク径 | 4mm | ■長 | 6mm |
| ■巾 | 3.2mm | 溝数 | 3 |
| 突き出しセンタ | あり | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 4g | ||
| 窒化処理(表面処理) | |||
| アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/07 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0899ページ | ||||

※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタありです