品番 : EA829HJ-20D
品名 : M20x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-DC-HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M20×1.5 | 全長(mm) | 105 |
喰付 | 1.5P | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
精度表記 | STD | 精度 | OH4 |
ねじ長(mm) | 37 | 首下長(mm) | 58 |
シャンク径 | 15mm | 溝数 | 4 |
突出しセンタ(mm) | - | 重量(g) | 144 |
■巾(mm) | 12 | ■長(mm) | 15 |
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。 | |||
窒化処理(表面処理) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/08 07:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0936ページ |