品番 : EA829HJ-16D
品名 : M16x 1.5/1.5P ハンドタップ(ダイカスト用)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-DC-HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M16×1.5 | 精度 | OH4 |
| 食付 | 1.5P | 全長 | 95㎜ |
| ねじ長 | 32㎜ | 首下長 | 52㎜ |
| シャンク径 | 12.5mm | ■長 | 13㎜ |
| ■巾 | 10㎜ | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンタ | なし | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 重量 | 93g | ||
| 窒化処理(表面処理) | |||
| アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0899ページ | ||||

※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです