品番 : EA829HK-18C
品名 : M18x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M18×1.5 | 精度 | OH2 |
| 組み合わせ(喰付) | 先:9P 中:5P 仕上:1.5P |
全長 | 100mm |
| ねじ長 | 37mm | 首下長 | 55mm |
| シャンク径 | 14mm | ■長 | 14mm |
| ■巾 | 11mm | 溝数 | 4 |
| 突き出しセンタ | なし | 被削材 | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 重量 | 356g |
| 入数 | 3本 | ||
| 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。 | |||
| 止り穴・通り穴用 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0904ページ | ||||

※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタなしです