品番 : EA829HK-2.6
品名 : M2.6x0.45 ハンドタップセット(HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M2.6×0.45 | 全長(mm) | 44 |
ねじ長(mm) | 9.5 | シャンク径(mm) | 3 |
重量(g) | 15 | 材質 | HSS(ハイス) |
■巾 | 2.5mm | 組み合わせ | 先:9P 中:5P 仕上:1.5P |
入数 | 3本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0954ページ |
拡大
画像はEA829HK-12Cです。