品番 : EA829HK-16B
品名 : M16x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M16×1.5 | 全長(mm) | 95 |
ねじ長(mm) | 32 | シャンク径(mm) | 12.5 |
重量(g) | 282 | 材質 | HSS(ハイス) |
■巾 | 10mm | 組み合わせ | 先:9P 中:5P 仕上:1.5P |
入数 | 3本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/25 11:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0954ページ |
拡大
画像はEA829HK-12Cです。