品番 : EA829HK-2.3
品名 : M2.3x0.4 ハンドタップセット(HSS)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | HT STD |
---|---|---|---|
呼び | M2.3×0.4 | 全長(mm) | 42 |
ねじ長(mm) | 9.5 | シャンク径(mm) | 3 |
重量(g) | 14 | 材質 | HSS(ハイス) |
■巾 | 2.5mm | 組み合わせ | 先:9P 中:5P 仕上:1.5P |
入数 | 3本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,170 円(税抜)/ 5,687 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 04:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0937ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829HK-12Cです。