詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829HK-2

品名 : M 2x 0.4 ハンドタップセット(HSS)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 HT STD
呼び M2×0.4 精度 OH1
組み合わせ(喰付) 先:9P
中:5P
仕上:1.5P
全長 40㎜
ねじ長 8mm シャンク径 3mm
■長 5mm ■巾 2.5mm
溝数 3 突き出しセンタ あり
被削材 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 材質 HSS(ハイス)
重量 14g 入数 3本
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
止り穴・通り穴用
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
追加説明
カタログ価格

6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0904ページ
バリエーション一覧
EA829HK-2 M 2x 0.4 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-2.3 M2.3x0.4 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-2.5 M2.5x0.45 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-2.6 M2.6x0.45 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-3 M 3x 0.5 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-3.5 M3.5x 0.6 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-4 M4 x 0.7 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-5 M 5x 0.8 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-6 M 6x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-6B M 6x0.75 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-7 M 7x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-8 M 8x1.25 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-8B M 8x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-10 M10x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-10B M10x1.25 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-10C M10x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-12 M12x1.75 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-12B M12x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-12C M12x1.25 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-12D M12x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-14B M14x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-14C M14x1.25 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-14D M14x 1.0 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-18 M18x 2.5 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-18C M18x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-22 M22x 2.5 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-24D M24x 1.5 ハンドタップセット(HSS)
EA829HK-30 M30x 3.5 ハンドタップセット(HSS)
ウェブカタログ画像
入数:3本
※画像は代表画像です
※当サイズは突出しセンタありです
  • 入数:3本\n※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタありです
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top