品番 : EA829J-117
品名 : M1.7x0.35 ハンドタップ(HSS/中)
仕様
呼び | M1.7×0.35 | 全長 | 32mm |
---|---|---|---|
■巾 | 2.1mm | 材質 | HSS(ハイス) |
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
中タップ(喰付4-5P) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/08 09:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0938ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829J-210です。