品番 : EA829J-150
品名 : M 5 x0.80 ハンドタップ(HSS/中)
仕様
呼び | M5×0.80 | 全長 | 50mm |
---|---|---|---|
■巾 | 4.9mm | 材質 | HSS(ハイス) |
対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
中タップ(喰付4-5P) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/14 21:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0938ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA829AX-205 : M5-M 8/110mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA829J-210です。