詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829J-190

品名 : M 9 x1.25 ハンドタップ(HSS/中)

仕様

呼び M9×1.25 全長 63mm
■巾 5.5mm 材質 HSS(ハイス)
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
中タップ(喰付4-5P)
追加説明
カタログ価格

925 (税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/02 11:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0938ページ
バリエーション一覧
EA829J-110 M 1 x0.25 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-111 M1.1x0.25 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-112 M1.2x0.25 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-114 M1.4x0.30 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-116 M1.6x0.35 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-117 M1.7x0.35 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-118 M1.8x0.35 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-120 M 2 x0.40 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-122 M2.2x0.45 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-123 M2.3x0.40 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-125 M2.5x0.45 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-126 M2.6x0.45 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-130 M 3 x0.50 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-135 M3.5x0.60 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-140 M 4 x0.70 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-150 M 5 x0.80 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-160 M 6 x1.00 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-170 M 7 x1.00 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-180 M 8 x1.25 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-190 M 9 x1.25 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-210 M 10x1.50 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-212 M 12x1.75 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-214 M 14x2.00 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-216 M 16x2.00 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-218 M 18x2.50 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-220 M 20x2.50 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-222 M 22x2.50 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-224 M 24x3.00 ハンドタップ(HSS/中)
EA829J-227 M 27x3.00 ハンドタップ(HSS/中)
ウェブカタログ画像
画像はEA829J-210です。
  • 画像はEA829J-210です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top