品番 : EA829J-210
品名 : M 10x1.50 ハンドタップ(HSS/中)
仕様
| 呼び | M10×1.50 | 全長 | 70mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 5.5mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 中タップ(喰付4-5P) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/01 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0903ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA829AX-206 : M9-M10/115mm タップレンチ用エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
