品番 : EA829J-452
品名 : M52 x5.00 ハンドタップ(HSS/仕上)
仕様
| 呼び | M52×5 | 全長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| ■巾 | 32mm | 材質 | HSS(ハイス) |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 仕上タップ(喰付2-3P) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,500 円(税抜)/ 43,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
